Hârtie de șlefuit manuală 115x5M A80 PVC/lemn/pictură/lac

Cod articol: 34231872
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34231872
EAN / GTIN 9003172011080
Număr producător 34231872
L-Număr L50140 1857
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Rolele de hârtie PREMIUM A-P21 P D facilitează alinierea, netezirea și finisarea acoperirilor. Datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de hârtie ușoară, acestea sunt soluția ideală pentru aplicații uscate. În același timp, acoperirea semi-deschisă protejează împotriva înfundării, permițându-vă să finisați excelent suprafețele din lemn sau plastic sau să procesați vopsele și lacuri.

Caracteristică:

  • Formă: Rolă de hârtie
  • Adecvarea materialului: Lemn, plastic / PVC, vopsea / lac
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A-P21 P D.
  • Dimensiune (D x H): 115 x 5 mm
  • Grosime: 115 mm
  • Orificiu: 5 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Soluție optimă pentru măcinarea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe un suport ușor de hârtie
  • Acoperirea semi-deschisă protejează împotriva înfundării și oferă un finisaj excelent al suprafeței
  • Aplicabil universal

Aplicaţie:

  • Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
  • Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături