Disc de polizare adeziv TFC 125 mm A40 de uz universal

Cod articol: 34230713
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Identificare și clasificare

Cod articol 34230713
EAN / GTIN 9003172010519
Număr producător 34230713
L-Număr L50140 1884
Producător Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Multifuncțional pentru toate materialele: Cu acest disc PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC), puteți procesa oțelul, oțelul inoxidabil, precum și metalele neferoase și materialele plastice în cel mai scurt timp. Un prindere cu scai pe partea din spate a discurilor garantează utilizatorului o schimbare rapidă și foarte ușoară a sculei. Suportul de hârtie extrem de puternic al discurilor scai asigură o durată de viață foarte lungă și asigură servicii excelente, în special pe margini.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de hârtie
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, plastic / PVC, strat de gel,
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A-P31 P F A40
  • Diametru: 125 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Șlefuitor excentric

Avantaj:

  • Strat de susținere puternic pentru agresivitate și durabilitate foarte ridicate
  • Foarte rezistent la muchii
  • Granulele de dimensiuni 320 și 400 sunt disponibile la cerere

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea grosieră sau fină a diferitelor materiale

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 40/60 pentru cea mai mare rată de eliminare
  • Granule de dimensiuni 80-120 pentru sol mediu
  • Granule de dimensiuni 150-240 pentru un finisaj perfect al suprafeței

Caracteristici speciale:
  • Schimbare rapidă a discului datorită TFC
  • Suport de hârtie foarte puternic pentru agresivitate ridicată
  • Cea mai mare durată de viață

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături