Descriere:
Multifuncțional pentru toate materialele: Cu acest disc PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC), puteți procesa oțelul, oțelul inoxidabil, precum și metalele neferoase și materialele plastice în cel mai scurt timp. Un prindere cu scai pe partea din spate a discurilor garantează utilizatorului o schimbare rapidă și foarte ușoară a sculei. Suportul de hârtie extrem de puternic al discurilor scai asigură o durată de viață foarte lungă și asigură servicii excelente, în special pe margini.
Caracteristică:
- Formă: Disc de hârtie
- Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, lemn, plastic / PVC, strat de gel,
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A-P31 P F A80
- Diametru: 115 mm
- Dimensiunea boabelor: 80
- Instrument pentru: Șlefuitor excentric
Avantaj:
- Strat de susținere puternic pentru agresivitate și durabilitate foarte ridicate
- Foarte rezistent la muchii
- Granulele de dimensiuni 320 și 400 sunt disponibile la cerere
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea grosieră sau fină a diferitelor materiale
Recomandare:
- Dimensiunea boabelor 40/60 pentru cea mai mare rată de eliminare
- Granule de dimensiuni 80-120 pentru sol mediu
- Granule de dimensiuni 150-240 pentru un finisaj perfect al suprafeței
Caracteristici speciale:
- Schimbare rapidă a discului datorită TFC
- Suport de hârtie foarte puternic pentru agresivitate ridicată
- Cea mai mare durată de viață