Descriere:
Acest disc PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) este disponibil în diferite grosimi ale suportului de hârtie și permite șlefuirea de mare viteză pe multe suprafețe. Datorită unui sistem inovator de fixare scai, beneficiați ca utilizator de o schimbare rapidă și foarte simplă a ferestrei. În funcție de preferințele dvs., puteți alege în mod implicit între discurile cu 0, 8, 15 și 17 găuri. Un strat special previne lubrifierea și înfundarea discului, ceea ce duce la o durată de viață foarte lungă.
Caracteristică:
- Formă: Disc de hârtie
- Adecvarea materialului: Metale neferoase, compozite, plastic / PVC, gelcoat, lemn, Vopsea / lac
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A-P22 P C A220
- Diametru: 150 mm
- Dimensiunea boabelor: 220
- Instrument pentru: Șlefuitor excentric
Avantaj:
- Lubrifierea și înfundarea mașinii de spălat nu permit o durată de viață maximă
- Îndepărtarea foarte mare a stocurilor datorită stratului de acoperire îmbunătățit
- Sistem de schimbare rapidă TYROLIT pentru schimbări rapide și ușoare ale ferestrelor datorită prindere cu scai
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea grosieră sau fină a pieselor din plastic, material compozit, strat de gel și lemn
Recomandare:
- Dimensiunea boabelor 40/60 pentru cea mai mare rată de eliminare
- Granule de dimensiuni 80-120 pentru sol mediu
- Granule de dimensiuni 150-400 pentru un finisaj perfect al suprafeței
Caracteristici speciale:
- Schimbare rapidă a discului datorită TFC
- Suport de hârtie stabil pentru toate aplicațiile
- Cea mai mare durată de viață