Disc scai 15H TFC 150 mm A240 PVC/gel coat/lemn/color/lac

Cod articol: 34230599
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34230599
EAN / GTIN 9003172010045
Număr producător 34230599
L-Număr L50140 2399

Descriere

Descriere:

Acest disc PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) este disponibil în diferite grosimi ale suportului de hârtie și permite șlefuirea de mare viteză pe multe suprafețe. Datorită unui sistem inovator de fixare scai, beneficiați ca utilizator de o schimbare rapidă și foarte simplă a ferestrei. În funcție de preferințele dvs., puteți alege în mod implicit între discurile cu 0, 8, 15 și 17 găuri. Un strat special previne lubrifierea și înfundarea discului, ceea ce duce la o durată de viață foarte lungă.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de hârtie
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase, compozite, plastic / PVC, gelcoat, lemn, Vopsea / lac
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A-P22 P C A240
  • Diametru: 150 mm
  • Dimensiunea boabelor: 240
  • Instrument pentru: Șlefuitor excentric

Avantaj:

  • Lubrifierea și înfundarea mașinii de spălat nu permit o durată de viață maximă
  • Îndepărtarea foarte mare a stocurilor datorită stratului de acoperire îmbunătățit
  • Sistem de schimbare rapidă TYROLIT pentru schimbări rapide și ușoare ale ferestrelor datorită prindere cu scai

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea grosieră sau fină a pieselor din plastic, material compozit, strat de gel și lemn

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 40/60 pentru cea mai mare rată de eliminare
  • Granule de dimensiuni 80-120 pentru sol mediu
  • Granule de dimensiuni 150-400 pentru un finisaj perfect al suprafeței

Caracteristici speciale:
  • Schimbare rapidă a discului datorită TFC
  • Suport de hârtie stabil pentru toate aplicațiile
  • Cea mai mare durată de viață

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături