DDL Burghie cu miez uscat 131x150xM16 STANDARD Universal

Cod articol: 34228777
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34228777
EAN / GTIN 9003172081144
Număr producător 34228777

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: DIAMANTUL GOL - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : 16 - 4 - 6,5
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 131 x 150 x M16 mm
  • Diametru: 131 mm
  • Grosime: 150 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Instrument de calitate pentru utilizare de zi cu zi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături