Carotă tăiere uscată 132x450x11/4″ mm TGD

Cod articol: 34227727
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34227727
EAN / GTIN 9003172019390
Număr producător 34227727

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: HOLLOW 50115CG DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 24 - 4 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 132 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 132 mm
  • Grosime: 450 mm
  • Dimensiunea boabelor: 43
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.