{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 13-1/2 | |
Gama de prindere | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 64,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 71,2 mm | |
Suport | 1/2-20 inch | |
Putere maximă a maşinii | 1.100 W | |
Reglare radială | da | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 342208 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406381691 | |
Număr producător | 342208 13-1/2 |