{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 13-1/2 | |
Gama de prindere | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,7 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 64,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 72,4 mm | |
Suport | 1/2-20 inch | |
Putere maximă a maşinii | 1.100 W | |
Reglare radială | da | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 342205 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208414935 | |
Număr producător | 1328310 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu blocare radială Extra RV Carcasă metalică 13-1/2
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.318 livrabil imediat
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | 1/2-20 | 1/2-20 |
Lungimea mandrină deschisă | 64,5 | 64,5 |
Lungime mandrină închisă | 72,4 | 71,2 |
Reglare radială | da | da |
Gama de prindere | 1,5 ;13 | 1,5 ;13 |
Tip | 13-1/2 | 13-1/2 |
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |