Mandrină cu blocare radială Extra RV Carcasă metalică, Tip: 13-9/16

Cod articol: 342204 13-9/16
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 13-1/2
Gama de prindere 1,5 mm - 13 mm
⌀ exterior 42,4 mm
Lungimea mandrină deschisă 51 mm
Lungime mandrină închisă 60,9 mm
Suport 9/16-20 inch
Putere maximă a maşinii 1.100 W
Reglare radială da
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 342204 13-9/16
EAN / GTIN 4019208450292
Număr producător 1322450

Descriere

Execuţie:

  • Mandrină fără cheie cu blocare radială automată. Nu mai este necesară nicio blocare suplimentară (mai ales la găurire prin impact).
  • Foarte ergonomică, uşor de folosit, cheie hexagonală auxiliară.
  • Precizie bună a oncentricităţii.
  • Model cu gaură străpunsă pentru mişcare de rotaţie pe dreapta şi pe stânga (filet M5 sau M6).

Echipat cu protecţie contra coliziunii.
Corp mandrină dintr-o singură bucată; mandrina poate fi deschisă cu o singură mână la oprirea axului maşinii de găurit. Model constructiv extrem de scurt.