T490 LNHT 1306PNTR-RD IC808 Plăcuțe cu prindere tangențială cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3421339
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3421339
EAN / GTIN 7291075486100
Număr producător 3421339
L-Număr L23970 637

Descriere

Descriere:

  • WSP pentru frezare
  • Lungimea maximă a muchiei de tăiere (APMX): 12,5 mm
  • Lungimea plăcuței de tăiere (INSL): 13,81 mm
  • Grosimea plăcuței de tăiere (S): 13,05 mm
  • Lățimea plăcuței de tăiere (W1): 6,65 mm

Caracteristică:

  • Raza la colt (RE): 0.85 mm
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12.5 mm
  • Figure 1.
  • Unghiul de asezare al placutei (EPSR): 90 Degrees
  • Lungimea placutei (INSL): 13.81 mm
  • Grosimea placutei (S): 13.05 mm
  • Lăţimea placutei (W1): 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.1 mm/tooth
  • Numarul de muchii de taiere 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELITANG T490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături