Tricou High Vis gri/galben M

Cod articol: 342110309633M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea mittelgrau / high vis gelb
Mărime unisex M
Tip produs Tricou reflectorizant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 342110309633M
EAN / GTIN 7330509815311
Număr producător 342110309633M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, jerseu simplu, 180 g/m²
Material fluorescent din 100% poliester
Detalii
Gât rotund
Cusătură întărită la gât, Cusături plasate strategic pentru un confort mai bun sub mânecă
Imprimat - Blåkläder

Reflex
Filă reflectorizantă cu tăietură lată de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Descriere:

  • Tricoul din bumbac modern, moale și confortabil
  • Tricoul din țesătură hi-vis cu proprietăți de absorbție a umezelii și anti-miros
  • Gât rotund cu cusătură întărită la gât
  • Tricoul reflectorizant segmentat pentru o bună ventilație și proprietăți elastice pentru a permite o ușurință de mișcare superioară
  • Zona întunecată a puloverului este alcătuită din 100% bumbac, iar zona de vizibilitate ridicată din 100% poliester
  • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături