Tricou de înaltă vizibilitate M

Cod articol: 342110308833M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea marineblau / gelb
    Mărime unisex M
    Tip produs Tricou reflectorizant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 342110308833M
    EAN / GTIN 7330509620953
    Număr producător 342110308833M
    L-Număr L00980 3216

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% bumbac, jerseu simplu, 180 g/m²
    Material fluorescent din 100% poliester
    Detalii
    Gât rotund
    Cusătură întărită la gât, Cusături plasate strategic pentru un confort mai bun sub mânecă
    Imprimat - Blåkläder

    Reflex
    Filă reflectorizantă cu tăietură lată de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

    Descriere:

    • Tricoul din bumbac modern, moale și confortabil
    • Tricoul din țesătură hi-vis cu proprietăți de absorbție a umezelii și anti-miros
    • Gât rotund cu cusătură întărită la gât
    • Tricoul reflectorizant segmentat pentru o bună ventilație și proprietăți elastice pentru a permite o ușurință de mișcare superioară
    • Zona întunecată a puloverului este alcătuită din 100% bumbac, iar zona de vizibilitate ridicată din 100% poliester
    • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 1

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături