Bandă VLIES 30x533 A GROB PREMIUM aplicabilă universal

Cod articol: 34206201
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34206201
EAN / GTIN 8024406056876
Număr producător 34206201

Descriere

Descriere:

Benzile SCM PREMIUM Tyrolit FLEX sunt universal aplicabile pe diferite materiale și au o eficiență excelentă din punct de vedere al costurilor. Calitatea FLEX este ideală pentru benzile înguste și se caracterizează prin flexibilitate ridicată. Datorită celei mai mari rate de îndepărtare, timpul de prelucrare al piesei de prelucrat este redus semnificativ. Cu versiunile variate ale acestui produs premium, puteți gestiona o gamă largă de aplicații într-un timp record - de la GROSIER pentru curățare, îndepărtarea ruginii și îndepărtarea stratului de acoperire până la FOARTE FIN pentru tratamentul final al suprafeței.

Caracteristică:

  • Formă: Bandă VLIES
  • Adecvarea materialului: Plastic / PVC, otel, otel inoxidabil, lemn, gelcoat, Compozite, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SCM A FLEX GROSIER
  • Dimensiune (l x C): 30 x 533 mm
  • Grosime: 30 mm
  • Orificiu: 533 mm
  • Dimensiunea boabelor: 20
  • Instrument pentru: polizoare cu bandă portabil

Avantaj:

  • Economie excelentă datorită celei mai mari rate de îndepărtare și timpului redus de procesare a piesei de prelucrat
  • Construcția robustă a curelelor asigură o durată maximă de viață

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea rugozității, netezirea suprafețelor și curățarea și îndepărtarea sudurilor cu dispozitive portabile de șlefuit cu curea

Recomandare:

  • Granulație ″GROSIERĂ″ pentru curățare, îndepărtarea ruginii, îndepărtarea stratului de acoperire și ″finisarea finală″
  • Granulație ″Medium″ pentru curățare ușoară, debavurare și finisare finală
  • Grâne ″FOARTE FIN″ ca un ultim pas

Caracteristici speciale:
  • Economie excelentă
  • Extrem de flexibilă
  • Performanță excelentă de îndepărtare

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.