Perie tubulară 20xW1/2-150 S 0,2 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 34203600
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34203600
EAN / GTIN 9003172000466
Număr producător 34203600
L-Număr L50140 2834

Descriere

Descriere:

Periile PREMIUM pentru tuburi cu filet exterior pot fi extinse cu un adaptor sau pot fi utilizate și pe mașini. Acest lucru le face deosebit de potrivite pentru curățarea țevilor din oțel, grătarelor, manșoanelor și cilindrilor. În plus, acest instrument poate fi utilizat pentru debavurarea găurilor transversale sau reglarea vitezei de curgere în sistemele de conducte.

Caracteristică:

  • Formă: 18ROG DG PERII PENTRU ȚEVI
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : S 0,2 mm
  • Dimensiune (D x GE - I): 20 x W1/2 - 150 mm
  • Diametru: 20 mm
  • Orificiu: 100 mm
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Cu firul lor extern, aceste perii pot fi extinse cu un adaptor sau pot fi utilizate și pe mașini

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului
  • Potrivit în special pentru curățarea țevilor, a grilajului, a manșoanelor și a cilindrilor, pentru debavurarea alezajelor transversale și pentru reglarea vitezei de curgere în sistemele de conducte

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături