Descriere:
Pensulele PREMIUM pentru tuburi de la Tyrolit se caracterizează prin manevrabilitatea simplă și aplicabilitatea universală. Sârma de strunjire galvanizată și spirala simplă a beading-ului fac mult mai ușoară lustruirea sau curățarea pieselor complexe, cum ar fi duzele. Acest instrument poate fi utilizat atât manual, cât și pe mașinile de găurit, ținând cont de viteza maximă permisă și oferă cele mai bune rezultate ale suprafeței. Perii de șlefuire sunt, de asemenea, eficienți pe laturi pentru a realiza rotunjirea marginilor la tranzițiile orificiilor.
Caracteristică:
- Formă: 18RO PERII PENTRU ȚEVI DK
- Adecvarea materialului: Gelcoat, oțel, oțel inoxidabil, lemn, metale neferoase, Plastic / PVC
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : C120 0,6 mm
- Diametru: 20 mm
- Orificiu: 65 mm
- Dimensiunea boabelor: 120
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Manevrare ușoară datorită sârmei torsadate galvanizate și spiralei simple
- Potrivit pentru lustruirea sau curățarea pieselor complexe, cum ar fi duzele
- Perii de șlefuire sunt, de asemenea, eficienți pe laturi – acest lucru permite rotunjirea marginilor la tranzițiile orificiilor
Aplicaţie:
- Pentru utilizare universală
- În special pentru debavurarea alezajelor, a țevilor sau a canelurilor inelare
- Adecvat atât pentru utilizare manuală, cât și pentru mașinile de găurit, ținând cont de viteza maximă permisă