Perie pentru tuburi 10 mm C120 0,6 mm PREMIUM utilizare universală

Cod articol: 34203595
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34203595
EAN / GTIN 9003172000428
Număr producător 34203595
L-Număr L50140 1531

Descriere

Descriere:

Pensulele PREMIUM pentru tuburi de la Tyrolit se caracterizează prin manevrabilitatea simplă și aplicabilitatea universală. Sârma de strunjire galvanizată și spirala simplă a beading-ului fac mult mai ușoară lustruirea sau curățarea pieselor complexe, cum ar fi duzele. Acest instrument poate fi utilizat atât manual, cât și pe mașinile de găurit, ținând cont de viteza maximă permisă și oferă cele mai bune rezultate ale suprafeței. Perii de șlefuire sunt, de asemenea, eficienți pe laturi pentru a realiza rotunjirea marginilor la tranzițiile orificiilor.

Caracteristică:

  • Formă: 18RO PERII PENTRU ȚEVI DK
  • Adecvarea materialului: Gelcoat, oțel, oțel inoxidabil, lemn, metale neferoase, Plastic / PVC
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : C120 0,6 mm
  • Diametru: 10 mm
  • Orificiu: 65 mm
  • Dimensiunea boabelor: 120
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Manevrare ușoară datorită sârmei torsadate galvanizate și spiralei simple
  • Potrivit pentru lustruirea sau curățarea pieselor complexe, cum ar fi duzele
  • Perii de șlefuire sunt, de asemenea, eficienți pe laturi – acest lucru permite rotunjirea marginilor la tranzițiile orificiilor

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare universală
  • În special pentru debavurarea alezajelor, a țevilor sau a canelurilor inelare
  • Adecvat atât pentru utilizare manuală, cât și pentru mașinile de găurit, ținând cont de viteza maximă permisă

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.