Perie pentru etrier de frână 225x12x90 mm 2 rânduri/S 0,35 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 34203494
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34203494
EAN / GTIN 9003172000176
Număr producător 34203494
L-Număr L50140 2657

Descriere

Descriere:

Periile de etrier PREMIUM sunt potrivite în special pentru îndepărtarea abraziunii frânelor blocate pe oțel. Datorită mânerului cu două componente, aceste perii sunt extrem de utile și, în ciuda ornamentului lor îngust, extrem de puternice în curățare.

Caracteristică:

  • Formă: 90HBS DG PERIE DE ȘAUA DE FRÂNĂ
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 2 rânduri
  • Dimensiune (L x C x L): 225 x 12 x 90 mm
  • Diametru: 225 mm
  • Grosime: 12 mm
  • Orificiu: 90 mm
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Handy perie datorită mânerului cu două componente
  • În ciuda ornamentului său îngust, este extrem de puternic în curățare

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea oțelului
  • În special pentru îndepărtarea abraziunii frânelor blocate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături