Descriere:
Periile de mână PREMIUM cu răzuitoare de la Tyrolit sunt un instrument popular pentru lucrări de curățare dure. În special în prelucrarea metalelor și pe șantierele de construcții, periile de înaltă calitate sunt adesea folosite pentru a peria și a îndepărta impuritățile grele. Mai ales atunci când îndepărtați stropii de ciment încăpățânați, acest instrument arată ce poate face. Mânerul din lemn de fagure de înaltă calitate oferă, de asemenea, cel mai înalt nivel de confort pentru utilizator.
Caracteristică:
- Formă: PERIE DE MÂNĂ 90HS DG CU răzuitoare
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : 4 rânduri
- Dimensiune (L x C x L): 290 x 32 x 140 mm
- Diametru: 290 mm
- Grosime: 32 mm
- Orificiu: 140 mm
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- răzuitoare integrat: Utilizare pe șantiere, în special pentru îndepărtarea stropilor de ciment
- Ideal pentru perierea și răzuirea impurităților grele
- Echipat cu mâner din lemn de fagure de înaltă calitate
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea oțelului
- Ideal pentru debavurare, curățarea sudurilor și curățarea suprafețelor