Descriere:
Dacă sunteți în căutarea unui disc de debitat mai elegant și mai durabil, veți găsi ceea ce căutați cu acest produs PREMIUM. Datorită zirconiului închis, instrumentul oferă și mai multă putere și o agresivitate mai mare. Aceste discuri speciale de tăiere a șinei pot fi aduse la utilizare numai printr-o separare ghidată cu mâna liberă, utilizând dispozitivul de prindere corespunzător, care este atașat la șină. Nu utilizați niciodată într-o operațiune mâini libere pură.
Caracteristică:
- Formă: 41F Straight disc de debitat, Tissue v.
- Dimensiunea boabelor: 24
- Vs /max: 100 m/s.
- Adecvarea materialului: Șine
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : ZZA24R-BFP RAIL
- Dimensiune (D x D x H): 400 x 4,3 x 25,4 mm
- Diametru: 400 mm
- Grosime: 4,3 mm
- Orificiu: 25,4 mm
- Instrument pentru: Tăietor electric
Avantaj:
- Cea mai mare agresivitate și durată de viață
- Granulația de zirconiu corindum inclusă face ca discul să fie deosebit de elegant și permite utilizatorului o putere și mai mare
Aplicaţie:
- Pentru separarea ghidată cu mâna liberă pe șine
Recomandare:
- Utilizați discurile de tăiere cu șină numai cu dispozitivul de prindere corespunzător, care este atașat la șină, în tăierea ghidată cu mâna liberă