Descriere:
Cu discurile compacte presate PREMIUM, Tyrolit oferă o gamă completă de specificații diferite - de la instrumentul de debavurare agresiv și rigid la un instrument moale pentru finisarea perfectă a suprafeței. Acest lucru înseamnă că puteți obține puncte pentru o gamă largă de aplicații pe oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase și materiale plastice. Specificația mai moale nu modifică în niciun fel geometria suprafeței piesei dvs. De prelucrat. În același timp, atunci când este utilizat cu polizor drept, puteți gestiona eficient zonele greu accesibile. În plus, aceste discuri PREMIUM sunt superioare altor produse similare, nu în ultimul rând datorită duratei lor excelente de viață.
Caracteristică:
- Formă: 1 disc compact presat NEȚESUT
- Dimensiunea boabelor: 50
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC, metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : UW 2 S FIN
- Dimensiune (D x D x H): 25 x 25 x 4,8 mm
- Diametru: 25 mm
- Grosime: 25 mm
- Orificiu: 4,8 mm
- Instrument pentru: polizor drept și polizor pentru banc
Avantaj:
- Durată de viață maximă datorită acoperirii reduse a discului și măcinării reci
- Instrument universal
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, debavurare, îndepărtarea zgârieturilor, amestecare, finisare satinată, Suduri de finisare și prelucrare
Recomandare:
- 2/3 S FIN pentru debavurare și lustruire
- 2 Un Medium pentru debavurare, lustruire și tranziții
- 6 S FINE / 6 A Medium pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții
- 8 O ASPRĂ pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții cu agresivitate crescută