Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, tricotat birdseye, absorbant, anti-miros, cu protecție UV, 130 g/m²
Detalii
Gât rotund
Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Funcționalitate
Material cu protecție UV
Descriere:
- Tricoul cu gât rotund și vizibilitate ridicată, confecționat din țesătură care elimină umezeala
- Trimise reflectorizante segmentate pentru o bună ventilație și proprietăți elastice pentru a permite o ușurință superioară de mișcare
- Protecție UV 40+
- Certificat conform EN 13758-2 UPF 40+ și EN ISO 20471, XS-M Clasa 2, L->: Clasa 3
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification B ->L
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+