Tricou UV de înaltă vizibilitate 4XL

Cod articol: 3420101333004XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex 4XL
Tip produs Tricou reflectorizant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3420101333004XL
EAN / GTIN 7330509616437
Număr producător 3420101333004XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, tricotat birdseye, absorbant, anti-miros, cu protecție UV, 130 g/m²

Detalii
Gât rotund

Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Funcționalitate
Material cu protecție UV

Descriere:

  • Tricoul cu gât rotund și vizibilitate ridicată, confecționat din țesătură care elimină umezeala
  • Trimise reflectorizante segmentate pentru o bună ventilație și proprietăți elastice pentru a permite o ușurință superioară de mișcare
  • Protecție UV 40+
  • Certificat conform EN 13758-2 UPF 40+ și EN ISO 20471, XS-M Clasa 2, L->: Clasa 3

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături