Descriere:
Acest micrometru cu o nicovală plată și un ax ascuțit, permite să măsurarea înălțimii de sertizare a contactelor electrice. Precizie excelentă și utilizarea unui material rezistent la ulei pentru toate piesele din plastic. Rezistență excelentă la apă și praf (IP65) și, prin urmare, potrivit pentru utilizarea în prezența lubrifianților de răcire.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 0,8
Creșterea cifrei: 0.0005″/0.001 mm
Precizie: ±0,00015″
Gradație: 0,00005 in / 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,5E-4″.
Balanță: Tambur și manșon de balanță crom satinat, ø18 mm (342-271-30, 112-401)
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Volum de livrare: Cutie inclusă, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani (342-271-30), 5 ani (342-451-20)