Micrometru digital cu suprafețe de măsurare ascuțite IP65, 0-25 mm, vârf de 30°

Cod articol: 342-261-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
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
Clasă de protecţie IP IP 65
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 342-261-30
EAN / GTIN 4946368689081
Număr producător 342-261-30
L-Număr L40010 12438

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior Digimatic, echipat cu nicovale şi ax ascuţite în 2 versiuni - unghiuri (15 și 30°) și raze mici ale punctelor de contact Pentru măsurarea canelurilor, treptelor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături