Micrometru digital cu suprafețe de măsurare ascuțite IP65, 0-25 mm, vârf de 15°

Cod articol: 342-251-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
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
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 342-251-30
    EAN / GTIN 4946368689005
    Număr producător 342-251-30
    L-Număr L40010 11094

    Descriere

    Descriere:

    Micrometrul exterior Digimatic, echipat cu nicovale şi ax ascuţite în 2 versiuni - unghiuri (15 și 30°) și raze mici ale punctelor de contact Pentru măsurarea canelurilor, treptelor etc.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 0 - 25
    Creșterea cifrei: 0,001 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
    Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
    Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
    Forța de măsurare: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Da
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
    Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături