GIMT 808 IC8250 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru strunjirea canelurilor și a adânciturilor

Cod articol: 3419683
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3419683
EAN / GTIN 7291075486681
Număr producător 3419683
L-Număr L24100 369

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţe de tăiere pentru canelare/întoarcere
  • Lățime de tăiere (CW): 8 mm

Caracteristică:

  • DiametruL min..im exterior la canelare axiala (DAXN): 70 mm
  • Raza la colt (RE): 0.8 mm
  • Lăţimea de aşchiere (CW): 8 mm