RCMT 1606M0-M3P-R IC8150 Plăcuțe rotunde cu un flanc pozitiv de 7° pentru profilare medie pe o gamă largă de materiale

Cod articol: 3419662
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3419662
EAN / GTIN 7291075484854
Număr producător 3419662
L-Număr L23950 2335

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rotunde cu un flanc pozitiv de 7° pentru profilare medie pe o gamă largă de materiale

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3P-R
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.8 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.4 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături