Descriere:
Aceste discuri compacte PREMIUM pot fi montate foarte rapid și ușor pe utilajul dvs. Sculele își demonstrează performanța ridicată, în special pe margini și în cazul prelucrării zonelor greu accesibile. Suprafața sa moale nu modifică geometria suprafeței piesei de prelucrat în niciun fel și veți obține întotdeauna structura dorită. Datorită straturilor nețesute comprimate cu mai multe straturi, discurile compacte sunt potrivite în special pentru materiale moi și oțeluri din aliaj înalt. Fie că este vorba de suduri de debavurare, curățare, amestecare, finisare sau prelucrare - cu aceste unelte vă garantăm că veți face alegerea corectă.
Caracteristică:
- Formă: Șaibă cu eliberare rapidă NEȚESUTĂ
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, metale neferoase, oțel, plastic / PVC
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : 76x6,4xR
- Dimensiune (D x D x DISPOZITIV): 76 x 6,4 x R mm
- Diametru: 76 mm
- Grosime: 6,4 mm
- Dimensiunea boabelor: 40
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Sculele de debavurare compacte sunt ideale pentru prelucrarea zonelor și marginilor greu accesibile
- Măcinarea răcitorului și acoperirea redusă a discului garantează o durată de viață maximă
- Suprafața moale a discului asigură geometria stabilă a suprafeței piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru debavurarea, curățarea, amestecarea, finisarea și prelucrarea sudurilor pe toate materialele
- Măcinare fină pentru pregătirea pentru lustruire
- Straturile de fibre comprimate multistrat sunt potrivite în special pentru prelucrarea metalelor moi, precum și pentru oțelurile din aliaj înalt și aliajele de titan
Recomandare:
- 2/3 S FIN pentru debavurare și lustruire
- 2 Un Medium pentru debavurare, lustruire și tranziții
- 6 S FINE / 6 A Medium pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții
- 8 O ASPRĂ pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții cu agresivitate crescută
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase
- Pentru locuri greu accesibile
- Manevrare simplă