Disc compact presat 127x3x22,2 mm UW6A FEIN PREMIUM

Cod articol: 34190121
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34190121
EAN / GTIN 8024406075679
Număr producător 34190121

Descriere

Descriere:

Cu discurile compacte presate PREMIUM, Tyrolit oferă o gamă completă de specificații diferite - de la instrumentul de debavurare agresiv și rigid la un instrument moale pentru finisarea perfectă a suprafeței. Acest lucru înseamnă că puteți obține puncte pentru o gamă largă de aplicații pe oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase și materiale plastice. Specificația mai moale nu modifică în niciun fel geometria suprafeței piesei dvs. De prelucrat. În același timp, atunci când este utilizat cu polizor drept, puteți gestiona eficient zonele greu accesibile. În plus, aceste discuri PREMIUM sunt superioare altor produse similare, nu în ultimul rând datorită duratei lor excelente de viață.

Caracteristică:

  • Formă: 1 disc compact presat NEȚESUT
  • Dimensiunea boabelor: 50
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel, plastic / PVC, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : UW 3 S FIN
  • Dimensiune (D x D x H): 127 x 3 x 22,2 mm
  • Diametru: 127 mm
  • Grosime: 3 mm
  • Orificiu: 22,2 mm
  • Instrument pentru: polizor drept și polizor pentru banc

Avantaj:

  • Durată de viață maximă datorită acoperirii reduse a discului și măcinării reci
  • Instrument universal

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, debavurare, îndepărtarea zgârieturilor, amestecare, finisare satinată, Suduri de finisare și prelucrare

Recomandare:

  • 2/3 S FIN pentru debavurare și lustruire
  • 2 Un Medium pentru debavurare, lustruire și tranziții
  • 6 S FINE / 6 A Medium pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții
  • 8 O ASPRĂ pentru debavurare, rotunjirea marginilor ascuțite și pentru tranziții cu agresivitate crescută

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături