Disc din lână abrazivă-Set SCM 115x22mm M14 PREMIUM

Cod articol: 34186370
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Inel din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34186370
EAN / GTIN 9003172011646
Număr producător 34186370

Descriere

Descriere:

Cu acest set PREMIUM SCM, Tyrolit merge un pas mai departe în direcția economiei. Timpul de prelucrare al piesei de prelucrat poate fi redus semnificativ de către utilizare, deoarece pașii de lucru sunt salvați. Datorită ratei de îndepărtare rapidă și ridicată, puteți gestiona aplicații precum reducerea adâncimii rugozității, îndepărtarea murdăriei, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea sudurilor în cel mai scurt timp posibil. În plus, orificiul central detașabil al discurilor SCM permite fixarea cu auto-centrare. SCM set include trei discuri SCM și trei SCM XC în versiunile GROSIERE, Medium și FOARTE FINE, și un disc-suport. Practic, puteți utiliza aceste instrumente pe toate plăcile noastre de sprijin.

Caracteristică:

  • Formă: Kit SETB SCM TiN 115
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, gelcoat, oțel, lemn, Compozite, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 115 X 105 X 22,23
  • Dimensiune (D x D x H): 115 x 105 x 22,23 mm
  • Diametru: 115 mm
  • Grosime: 105 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Setul SCM conține 3 discuri SCM și 3 discuri SCM XC, fiecare în versiuni GROSIERE, Medium și FOARTE FINE, precum și un disc-suport
  • Cea mai bună durată de viață a sculei și o bună îndepărtare
  • Structura deschisă a discurilor SCM XC previne lubrifierea și reduce generarea de căldură
  • Discurile SCM conving prin robustețe pentru stabilitate ridicată a marginilor
  • Orificiul central detașabil permite montarea pe toate plăcile de susținere disponibile în gamă

Aplicaţie:

  • Pentru reducerea rugozității, îndepărtarea reziduurilor de vopsea, netezirea suprafețelor, curățarea și îndepărtarea sudurilor și debavurarea marginilor sculei

Recomandare:

  • Grâne GROSIERE pentru curățare, ruginire, îndepărtare a straturilor de acoperire și ″finisaj final″
  • Medium Grit pentru curățare ușoară, debavurare și finisare finală
  • Grâne FOARTE FINE ca un ultim pas

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături