{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 13-1/2 | |
Gama de prindere | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,9 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 72 mm | |
Lungime mandrină închisă | 79,3 mm | |
Suport | 1/2-20 inch | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341710 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208228624 | |
Număr producător | 1193005 | |
Producător | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |