EOB-R3R80A24/8-4C12-83 IC902 Freze cu cap din carbură în formă de picătură pentru frezarea profilelor 3D pe mașini cu 5 axe (operațiuni de prefinisare și finisare)

Cod articol: 3416406
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie NEOBARREL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3416406
    EAN / GTIN 7291075456714
    Număr producător 3416406
    L-Număr L24180 204

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu cap din carbură în formă de picătură pentru frezarea profilelor 3D pe mașini cu 5 axe (operațiuni de prefinisare și finisare)

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
    • Raza la colţ (RE): 3 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 24.5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
    • Lungime totală (OAL): 83 mm
    • Tip de coadă rotund

    Din aceeași serie "NEOBARREL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături