Disc de rectificat plan pendular 250x25x76 mm 1 454A46K12V3P2P2/40

Cod articol: 34162514
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34162514
EAN / GTIN 9003172005270
Număr producător 34162514

Descriere

Descriere:

Această roată de rectificare plată pendulum asigură un utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS. Acest lucru este realizat de utilizare al corundelor speciale și al amestecurilor cu corunde sinterizate combinate cu sisteme speciale de legare. Cele mai mari capacități de prelucrare pot fi obținute cu amestecuri de corindon sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel de calitate superior este discul CBN VIB-STAR CU rasina lipita de la Tyrolit.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Vs /max: 40 m/s.
  • Specificație : SD83A 462 JJ9P VK8 /40
  • Dimensiune (D x D x H): 250 x 25 x 76 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 76 mm
  • Adecvarea materialului: HSS, oțel

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere
  • Aplicabil universal
  • Rentabilitate mare

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea cu pendul plat a pieselor de prelucrat din oțeluri de înaltă aliaj și HSS

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.