DCGT 11T304-AS IC1520 Plăcuțe rombice, pozitive, de 55°, cu un unghi de degajare de 7°, unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3414036
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3414036
EAN / GTIN 7291075445688
Număr producător 3414036
L-Număr L23950 1972

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice, pozitive, de 55°, cu un unghi de degajare de 7°, unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: AS
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.