GIPA 8-35V-1.20 IC1520 Plăcuţe de tăiere în formă de V pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3414010
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3414010
EAN / GTIN 7291075445497
Număr producător 3414010
L-Număr L23940 2041

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere în formă de V pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături