{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 16/16 | |
Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 51 mm | |
Lungime mandrină închisă | 107 mm | |
Conul mandrinei | B 16 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341400 16/16 | |
EAN / GTIN | 4019208191911 | |
Număr producător | 871064 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrine cu autostrângere Supra 16/16
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
129,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
99,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat
102,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 51 | 52 | 50,5 |
Conul mandrinei | B 16 | B 16 | B 16 |
Lungime mandrină închisă | 107 | 105 | 106,7 |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
Gama de prindere | 3 ;16 | 3 ;16 | 3 ;16 |
Tip | 16/16 | ||
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |