SDMT 1205R16T-FF IC808 Plăcuţe cu 4 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie la 90°.

Cod articol: 3413678
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3413678
EAN / GTIN 7291075482294
Număr producător 3413678
L-Număr L23910 773

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 4 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie la 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.1 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 2 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături