CCGT 09T301-F1M-20P IC1008 Plăcuțe rombice de 80° cu un flanc pozitiv de 7° pentru strunjirea de semifinisare și finisare pe materiale moi și aliaje de înaltă temperatură.

Cod articol: 3413510
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SWISSTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3413510
EAN / GTIN 7291075479393
Număr producător 3413510
L-Număr L23950 1916

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice de 80° cu un flanc pozitiv de 7° pentru strunjirea de semifinisare și finisare pe materiale moi și aliaje de înaltă temperatură.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F1M
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.67 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.07 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "SWISSTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături