Tricou de înaltă vizibilitate 4XL

Cod articol: 3413100953004XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea high vis orange
Mărime unisex 4XL
Tip produs Tricou reflectorizant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3413100953004XL
EAN / GTIN 7330509751268
Număr producător 3413100953004XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, piqué, 130g/m²

Detalii
Gât rotund

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe umeri și corp, Bandă reflectorizantă pe mâneci

Descriere:

  • Tricoul confortabil fluorescent de înaltă vizibilitate, cu decolteu rotund și mâneci scurte
  • Tesatura are proprietăți bune de respirație, iar tricoul are cusute benzi reflectorizante pentru vizibilitate ridicată
  • Certificat conform standardului EN ISO 20471, îmbrăcăminte de protecție de înaltă vizibilitate clasa 3

Standard:

  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături