{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Concentricitate | ≤ 20 µm | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 81,9 mm | |
Lungime mandrină închisă | 92 mm | |
Lungimea totală | 141,9 mm | |
Lungimea cozii | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Tip produs | Mandrină |
Cod articol | 341265 32 | |
EAN / GTIN | 4062406086633 |