Scară cu trepte, acces pe două fețe GRP / aluminiu 2x10 trepte

Cod articol: 34120
La cerere
Necunoscut
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
    Număr de trepte 2×10
    Execuţia treptelor Stufe
    Accesibilitate beidseitig
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 34120
    EAN / GTIN 4031405341203
    Număr producător 034120
    L-Număr L90110 165

    Descriere

    Descriere:

    • Scară staționară din GRP/aluminiu
    • Piese de schimb din profile din plastic ranforsat cu fibră de sticlă (rezistență la îmbătrânire de cel puțin 10 ani)
    • trepte din aluminiu cu adâncime de 80 mm
    • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
    • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
    • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
    • ERGO-Pad® zona de prindere cu mecanism de prindere
    • Balamale din oțel galvanizat, solide, cu conexiuni cu șurub
    • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
    • Spațiere pași: 235 mm
    • Înclinarea conductorului: 70°
    • Sarcină maximă: 150 kg
    • Potrivit pentru lucrul în apropierea sau pe piesele sub tensiune
    • Testat până la 1000 V în conformitate cu din EN 61478:2002 secțiunea 6.5.1 și A1:2004 categoria 1
    • Observație: Produsele cu conținut GRP sunt excluse de la schimb din cauza sensibilității lor; se aplică garanția legală (rezistența la îmbătrânire 10 ani)

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 4000 mm
    • Înălţime: 2410 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Lungime conductor: 2600 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: GRP/alu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Complet asamblate
    • Înclinare: 70 °
    • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
    • Lungime pas: 1910 mm
    • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
    • Număr de trepte/trepte: 2x10 pași
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
    • Execuție pas: Etape
    • Lățime exterioară inferioară: 660 mm
    • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături