Tricou High Vis pentru femei bleumarin/portocaliu XL

Cod articol: 341010308853XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Tip produs Tricou reflectorizant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 341010308853XL
EAN / GTIN 7330509856550
Număr producător 341010308853XL
L-Număr L00980 5951

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, jerseu simplu, 180 g/m²
Material fluorescent din 100% poliester
Detalii
Gât rotund
Cusătură întărită la gât, Cusături plasate strategic pentru un confort mai bun sub mânecă
Imprimat - Blåkläder

Reflex
Filă reflectorizantă cu tăietură lată de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Descriere:

  • Un tricou modern, moale și confortabil, din bumbac, cu croială pentru femei
  • Secțiuni hi-vis din material textil cu funcție de absorbție a umezelii și anti-miros
  • Gât gât cu o cusătură întărită la gât
  • Zone reflectorizante segmentate pentru o bună ventilație, și proprietăți elastice pentru o libertate de mișcare optimă
  • Secțiunea închisă a tricoului este 100% bumbac, iar secțiunea hi-vis este 100% poliester
  • Este disponibil și în modelul pentru bărbați 3421

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături