Mandrină performantă cu autostrângere 65/12

Cod articol: 341000 65/12
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 65/12
Gama de prindere 0,5 mm - 6,5 mm
⌀ exterior 34 mm
Lungimea mandrină deschisă 61,5 mm
Lungime mandrină închisă 68 mm
Conul mandrinei B 12
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 12,056 mm
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 341000 65/12
EAN / GTIN 4045197308306
Număr producător 100 0065 B12 0

Descriere

Execuţie:

Mandrină ultraperformantă cu trei bacuri, cu execuţie de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forţă mare de strângere. Se desface manual foarte uşor. Bacurile sunt călite şi se pot înlocui.

Aplicaţie:

Pe maşinile de găurit manuale precum şi pe maşinile de găurit cu coloană, maşinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300342850 sau direct pe arborele maşinii.

Standard:

DIN 238
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături