MTSRH 45-6M-N Freze cu carcasă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale

Cod articol: 3409901
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILLTHREAD
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3409901
    EAN / GTIN 7291075447668
    Număr producător 3409901
    L-Număr L24090 52

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu carcasă cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuţe de frezare a filetelor elicoidale

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 45 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 37.5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 6
    • Lungime totală (OAL): 60 mm
    • Tip de filet (TTP_DF2): INT

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături