E90SP D1.50-05-W1.25-10 Freze de capăt care poartă Plăcuţe pătrate

Cod articol: 3408194
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3408194
EAN / GTIN 7291075444940
Număr producător 3408194
L-Număr L23980 2518

Descriere

Descriere:

Freze de capăt care poartă Plăcuţe pătrate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.38″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1.5 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1-1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături