Set de discuri de rectificat QUICK-CHANGE 50/75 mm PREMIUM uz universal

Cod articol: 34064598
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34064598
EAN / GTIN 9003170045438
Număr producător 34064598
L-Număr L50140 2175

Descriere

Descriere:

Cu set-ul discurilor PREMIUM cu design cu schimbare rapidă, aveți o gamă extinsă pentru o varietate de aplicații de măcinare în zone greu accesibile. Acesta este format din discuri SCM, discuri de curățare grosiere, discuri din fibră de zirconiu în două specificații diferite și discuri din fibră de oxid de aluminiu. Inclus în set, veți găsi înregistrările corespunzătoare. Toate discurile sunt echipate cu un sistem de eliberare rapidă, ceea ce face mai ușoară schimbarea sculelor.

Caracteristică:

  • Formă: Schimbați rapid accesoriile discului
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : CASETĂ DEMO
  • Diametru: 50 mm
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • set cu produse de înaltă calitate pentru șlefuire generală și finisare de suprafață

Aplicaţie:

  • set include discuri SCM, discuri de curățare grosiere și discuri din fibre în specificațiile ZA-P48, ZA-P93 și A-P01, precum și suporturi corespunzătoare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături