Disc lamelar LONGLIFE 125x22,23 mm 28N dreaptă ZA80S Oțel PREMIUM

Cod articol: 34063390
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34063390
EAN / GTIN 9003170026871
Număr producător 34063390
L-Număr L50140 2882

Descriere

Descriere:

Acest disc PREMIUM LONGLIFE este prima alegere pentru șlefuirea suprafețelor și pentru prelucrarea cusăturilor sudate pe diferite clase de oțel. Este deosebit de durabil și deschide o nouă dimensiune cu o capacitate de îndepărtare de până la 4000 g. Un alt avantaj în ceea ce privește eficiența: Corpul special de transport din fibre naturale este trimmabil, ceea ce permite utilizarea întregii linii de măcinare a discului.

Caracteristică:

  • Formă: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA 80 S-B.
  • Dimensiune (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Tehnologie LONGLIFE pentru o durată maximă de viață
  • 100% utilizarea lentilei prin tundere simplă
  • Cea mai mare rată de îndepărtare datorită plasei de zirconiu de înaltă tehnologie
  • Adaptarea perfectă la suprafețele piesei de prelucrat garantează tranziții de măcinare curate

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante de șlefuire pe diferite clase de oțel
  • Pentru șlefuirea suprafețelor și prelucrarea cusăturilor de sudură

Recomandare:

  • Granule de dimensiune 40/60 pentru îndepărtarea stocurilor mari
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru lucrări fine
  • Cele mai bune rezultate atunci când sunt utilizate pe polizoare unghiulare puternice

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru rectificare of Steel
  • Performanță excepțională de îndepărtare
  • Durată de viață extrem de lungă

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.