Disc lamelar LONGLIFE 125x22,23 mm 28N dreaptă ZA60S Oțel PREMIUM

Cod articol: 34063389
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34063389
EAN / GTIN 9003170026864
Număr producător 34063389
L-Număr L50140 1433

Descriere

Descriere:

Acest disc PREMIUM LONGLIFE este prima alegere pentru șlefuirea suprafețelor și pentru prelucrarea cusăturilor sudate pe diferite clase de oțel. Este deosebit de durabil și deschide o nouă dimensiune cu o capacitate de îndepărtare de până la 4000 g. Un alt avantaj în ceea ce privește eficiența: Corpul special de transport din fibre naturale este trimmabil, ceea ce permite utilizarea întregii linii de măcinare a discului.

Caracteristică:

  • Formă: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA 60 S-B.
  • Dimensiune (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Tehnologie LONGLIFE pentru o durată maximă de viață
  • 100% utilizarea lentilei prin tundere simplă
  • Cea mai mare rată de îndepărtare datorită plasei de zirconiu de înaltă tehnologie
  • Adaptarea perfectă la suprafețele piesei de prelucrat garantează tranziții de măcinare curate

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante de șlefuire pe diferite clase de oțel
  • Pentru șlefuirea suprafețelor și prelucrarea cusăturilor de sudură

Recomandare:

  • Granule de dimensiune 40/60 pentru îndepărtarea stocurilor mari
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru lucrări fine
  • Cele mai bune rezultate atunci când sunt utilizate pe polizoare unghiulare puternice

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru rectificare of Steel
  • Performanță excepțională de îndepărtare
  • Durată de viață extrem de lungă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături