Descriere:
Cu acest disc PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC), vă garantăm că veți face alegerea potrivită pentru prelucrarea diferitelor materiale, cum ar fi plasticul, lemnul sau aluminiul. În plus față de stabilitatea îmbunătățită a marginii, un suport special din folie asigură, de asemenea, cea mai mare rată de îndepărtare. Datorită unui dispozitiv de fixare scai pe spate, puteți monta rapid și ușor acest disc pe şlefuitor excentric. Discul cu cârlig și buclă este echipat standard cu 8, 15 sau 17 găuri și este disponibil în dimensiuni de granulație de până la 400 pentru o finisare perfectă a suprafeței.
Caracteristică:
- Formă: Disc de film
- Adecvarea materialului: Lemn, plastic / PVC, gelcoat, compozite, metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A-P22 FI A80
- Diametru: 150 mm
- Dimensiunea boabelor: 80
- Instrument pentru: Șlefuitor excentric
Avantaj:
- Suport special din folie pentru stabilitate îmbunătățită a marginilor și cea mai mare performanță de îndepărtare
- Nu lubrifiați și nu înfundați șaiba
- Sistem de schimbare rapidă TYROLIT pentru schimbări rapide și ușoare ale ferestrelor datorită prindere cu scai
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea grosieră sau fină a pieselor din plastic, material compozit, strat de gel, lemn și aluminiu
Recomandare:
- Dimensiunea boabelor 40/60 pentru cea mai mare rată de eliminare
- Granule de dimensiuni 80-120 pentru măcinare universală
- Granule de dimensiuni 150-400 pentru un finisaj perfect al suprafeței
Caracteristici speciale:
- Schimbare rapidă a discului datorită TFC
- Cea mai mare rată de eliminare
- Stabilitate foarte bună a marginilor